色J05-70D(淡彩色)主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)種別エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5659主成分高耐候性ポリウレタン樹脂膜厚(μm)30密度塗料(23℃):1.39g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法中塗使用量スプレー:170g/m2、はけ:140g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)5~10色(マンセル値)5R7/2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:0.5時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りネオゴーセー#2300プライマー・ジンクプライマーHB