管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
手動操作方式ノンロックプッシュ式
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
切替方式2位置シングル
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
ブラケットフートブラケット付き
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと)
給油不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7
流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}0.65