S7510 FMトランスミッター4ch バスブースト 多摩電子 28317932

S7510 FMトランスミッター4ch バスブースト 多摩電子 28317932 S7510 FMトランスミッター4ch バスブースト 多摩電子 28317932

FMトランスミッター4ch バスブースト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28317932 品番S7510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポータブルオーディオの音楽をFM電波でカーFMラジオに送信。手軽にポータブルオーディオの音楽を車でお楽しみいただけます。
バスブーストボタンを押すだけで迫力のある重低音サウンドを再現。
Φ3.5mmステレオミニプラグ接続で色々なポータブルオーディオに対応。
本製品の周波数とカーFMラジオの周波数を合わせるだけの簡単操作。

方式(送信)マルチプレックスステレオ方式 電源電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ 動作温度(℃)-10〜55(結露なきこと) 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7(4ch) 電界強度(μV)500以下(3m)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40266965
2013-07-01
用途:
離れたオーデオを鳴らす
有限会社モノクローム新潟 様

電源が入らない(ヒューズが斜めになて接触不良を起こす)
カープラグのできが非常に悪い、使い物にならない構造、
カープラグのヒューズは加工して、やっとテストが出来た。
入力が多き過ぎると音が割れる。調節が微妙

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする