ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 洗車スポンジ/ブラシ
ワコーの 洗車スポンジ
バラエティスポンジロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28319122
品番
E-034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自由な形、大きさに切って色々な用途に使えます。やわらかめタイプ。
適合用途
洗車
用途
キッチンの食器洗いに。お風呂洗いに。洗車に。お子様の工作材料に。クッション材に。お子様のぶつかり保護に。作業現場の水たまり吸出しに。タイル工事の仕上げに。壁や障子の貼り作業に。
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
110×500×60(厚さ)
危険物の類別
非危険物