色JN-90(淡彩色)
主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)
用途軽腐食〜重腐食環境用防食塗装上塗
規格JIS K 5659
主成分厚膜形ポリウレタン樹脂
膜厚(μm)50
密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL
塗布方法上塗
使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2
使用環境条件温度:0〜40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下
危険等級V
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)5〜10
色(マンセル値)N9
特性耐薬品、耐水、耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20〜30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:6日、30℃:4日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗
つや艶有