神東塗料
NYポリンK 上塗 HB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(16kg)
色
J09-90D(淡彩色)
注文コード
28326857
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
950
種類から選べます
他の種類を見る
厚膜塗装作業性に優れている。
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。
鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
用途
軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗
色
J09-90D(淡彩色)
主な用途
鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)
規格
JIS K 5659
主成分
厚膜形ポリウレタン樹脂
膜厚(μm)
50
密度
塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL
塗布方法
上塗
使用量
スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2
使用環境条件
温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
希釈率(%)
5~10
色(マンセル値)
10R9/2
特性
耐薬品、耐水、耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
乾燥時間
(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:6日、30℃:4日
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
ネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗
つや
艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310