用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗色JN-95(淡彩色)主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)種別厚膜形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分弱溶剤形エポキシ樹脂膜厚(μm)50密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法中塗使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18kg希釈率(%)5~10色(マンセル値)N9.5特性耐薬品、耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗