曜日別特売

セラボーン上塗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)JN-95(淡彩色)塗布方法上塗注文コード28346116品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
耐候性・低温硬化性に優れている。
仕上がり外観(光沢)が美しい。

用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗JN-95(淡彩色)主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)種別アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法上塗使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)3~5色(マンセル値)N9.5特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合上塗りセラボーン中塗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする