色JN-87(淡彩色)
主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)
用途軽腐食〜重腐食環境用防食塗装上塗
種別アクリルシリコン樹脂塗料
主成分アクリルシリコン樹脂
膜厚(μm)25
密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL
塗布方法上塗
使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2
使用環境条件温度:0〜40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下
危険等級V
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
希釈率(%)3〜5
色(マンセル値)N8.7
特性耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5〜30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20〜30℃:7日
危険物の性状非水溶性
適合上塗りセラボーン中塗