色JN-80(淡彩色)
種別鉄構重防食用上塗り塗料高耐候性厚膜形アクリルシリコン樹脂塗料
主成分厚膜形アクリルシリコン樹脂
主な用途鉄
膜厚(μm)50
密度1.4g/mL
塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー
使用量スプレー:210g/m2、はけ:170g/m2
使用環境条件温度:5〜40℃、湿度:85%以下
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)10〜15
色(マンセル値)N8
特性耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5〜30℃:30分、(歩行可能)5℃:日、10℃:2日、20℃:1日、30℃:16時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20〜30℃:7日
危険物の性状非水溶性