グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
通り芯標識 450角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28351978
品番
450角 X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
通り芯を掲示する表示板です。
文字内容
X5
材質
PP板
用途
通り芯標識
厚さ(mm)
1
質量(g)
150
縦(mm)
450
横(mm)
450
アズワン品番
64-6571-40
メーカー商品コード
6300000233
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300