ロフト階数表示板 450角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28356668 品番 450角 3F/2F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ロフト階数表示を掲示する表示板です。

文字内容3F/2F 材質PP板 用途ロフト階数表示標識 厚さ(mm)1 質量(g)150 縦(mm)450 横(mm)450 アズワン品番64-6573-83 メーカー商品コード6300000474
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする