神東塗料
神東塗料の 床/コンクリート/道路用
神東塗料の 線引き
神東塗料の 線引き塗料
スイセイユカトップ ライン用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
28370257
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
黄色
主成分
水性アクリル樹脂
主な用途
床
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
速乾、防塵、艶あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。