画像準備中

アクロン#300

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード28371456 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は1166種類から選べます 他の種類を見る

乾燥が速く、作業性に優れ、生産コストの低減に有利です。
耐候性に優れ、長時間美しい外観性を維持します。
重金属フリー対応も可能です。(アクロン#300NC)
インターバルフリーです。自由に塗り重ね補修塗装ができます。

JN-90(淡彩色) 主な用途一般金属製品,建築資材,工作機械,建設機械,搬送車両,重電製品,電気設備等 用途常温乾燥形1液上塗り塗料(溶剤系) 種別アクリル樹脂系塗料 主成分アクリル樹脂 膜厚(μm)30〜40 密度1.14g/mL 塗布方法エアスプレー,エアレススプレー等 使用量80〜110g/m2(標準膜厚時) 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)スプレー:30〜50 色(マンセル値)N9 特性耐候 乾燥時間(指触)23℃:10分以内、(半硬化)23℃:15分以内、(完全硬化)23℃:30分以内 危険物の性状非水溶性 適合下塗りアルキド樹脂系,エポキシ樹脂系,アクリル樹脂系,合成樹脂系 各下塗り塗料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする