画像準備中

シントーハヤブサシリコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) J05-75A(淡彩色) 色(マンセル値)5R7.5/0.5 つや艶有 注文コード28383365 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は色・つや・内容量など3496種類から選べます 他の種類を見る

従来品の作業性を大幅に改良
使いやすさと2液弱溶剤シリコン塗料の高性能を追求した塗料です

用途
各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く)
鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など)
屋根材(トタン、カラー鋼板など)
コンクリート、モルタル、各種ボード
J05-75A(淡彩色) つや艶有 種別2液弱溶剤形低汚染シリコン樹脂塗料 規格JIS K 5659 1級 主成分2液弱溶剤シリコン塗料 主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.12〜0.15kg/m2 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)5〜10 色(マンセル値)5R7.5/0.5 特性弾性、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)23℃:15分、(完全硬化)23℃:24時間 危険物の性状非水溶性 適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする