神東塗料
神東塗料の 多用途
シントー1液ハヤブサウレタン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
色
JN-85(淡彩色)
色(マンセル値)
N8.5
つや
艶有
注文コード
28418155
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色・つや・内容量
など
3495
種類から選べます
他の種類を見る
従来品の作業性を大幅に改良
使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
用途
一般鉄部、木部等
コンクリート、モルタル、各種ボード
各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く)
色
JN-85(淡彩色)
種別
1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料
規格
JIS K 5659 2級
主成分
1液弱溶剤ウレタン塗料
主な用途
木、鉄、モルタル、コンクリート
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.10〜0.16kg/m2
危険等級
V
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
希釈率(%)
5〜10
色(マンセル値)
N8.5
特性
弾性、トップコート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーU等、浸透性マイルドエポシーラー等
つや
艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310