神東塗料
神東塗料の 下地材/プライマー/シーラー
シントーハヤブサエポプライマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(18kg)
注文コード
28488067
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
重防食の技術を活かして生まれた防食性能に優れた
建築用の2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマーです
色
ブラウン
用途
集合住宅、工場、倉庫、店舗、戸建住宅等の防食性を求められる鉄部、金属屋根、トタン屋根
規格
JIS K 5551 C種 1号・2号
主成分
2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマー
主な用途
鉄、トタン、屋根
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.12〜0.15kg/m2
危険等級
V
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
希釈率(%)
5〜10
特性
プライマー、防食性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
シントーハヤブサシリコン、シントーハヤブサウレタン等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310