神東塗料
神東塗料の 下地材/プライマー/シーラー
シントーハヤブサエポプライマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg)
注文コード
28488094
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
重防食の技術を活かして生まれた防食性能に優れた
建築用の2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマーです
色
ブラウン
用途
集合住宅、工場、倉庫、店舗、戸建住宅等の防食性を求められる鉄部、金属屋根、トタン屋根
規格
JIS K 5551 C種 1号・2号
主成分
2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマー
主な用途
鉄、トタン、屋根
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.12〜0.15kg/m2
使用場所
屋外用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
4kg
希釈率(%)
5〜10
特性
プライマー、防食性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
適合下塗り
シントーハヤブサシリコン、シントーハヤブサウレタン等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。