神東塗料
神東塗料の 床/コンクリート/道路用
神東塗料の 線引き
神東塗料の 線引き塗料
ロードカラー蛍
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(2kg)
注文コード
28494209
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。
夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
色
薄黄緑
用途
屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン
主成分
アクリル樹脂系蓄光塗床材
主な用途
アスファルト、コンクリート、床
塗布方法
短毛ローラー
使用量
0.6kg/m2
危険等級
U
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2L
希釈率(%)
0〜3
乾燥時間
(歩行可能)20℃:12時間以上
危険物の性状
非水溶性