神東塗料
神東塗料の 下地材/プライマー/シーラー
シントーコンクリートGシーラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
注文コード
28494218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
淡黄色
主な用途
コンクリート
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3L
危険物の性状
非水溶性