商品レビューを投稿する内容量1セット(15kg)色J46-60T(青・緑系)注文コード28499276品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
さび止め塗料とポリウレタン樹脂塗料を一つに合わせた塗料で、防食性と耐候性を兼ね備えた新しいタイプの省工程塗料です。塗料用シンナーで希釈できますので、改修時に旧塗膜を浸しにくく、臭気も抑えられます。また速乾性で2工程での仕上げができるため、たとえば集合住宅の鉄扉等に使用すれば在宅時間を1日に短縮できるなど、工期が取りにくい場合に最適です
用途建築用鉄部(鉄扉・手すり等)
工場内のラック
設備等のメンテナンス色J46-60T(青・緑系)種別2液ターペン可溶形ポリウレタン樹脂系鉄部用高耐候性さび止め兼用省工程塗料主成分ポリウレタン樹脂主な用途鉄塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.13kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)5~10色(マンセル値)6.25G6/10特性防食性、耐候、速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)10℃:60分、20℃:40分、(半硬化)10℃:8時間、20℃:3時間、(完全硬化)10℃:24時間、20℃:16時間危険物の性状非水溶性つや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。