SPワイドポリン

SPワイドポリン - 神東塗料

さび止め塗料とポリウレタン樹脂塗料を一つに合わせた塗料で、防食性と耐候性を兼ね備えた新しいタイプの省工程塗料です。塗料用シンナーで希釈できますので、改修時に旧塗膜を浸しにくく、臭気も抑えられます。また速乾性で2工程での仕上げができるため、たとえば集合住宅の鉄扉等に使用すれば在宅時間を1日に短縮できるなど、工期が取りにくい場合に最適です

用途
建築用鉄部(鉄扉・手すり等)
工場内のラック
設備等のメンテナンス
種別2液ターペン可溶形ポリウレタン樹脂系鉄部用高耐候性さび止め兼用省工程塗料主成分ポリウレタン樹脂主な用途塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.13kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性防食性、耐候、速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)10℃:60分、20℃:40分、(半硬化)10℃:8時間、20℃:3時間、(完全硬化)10℃:24時間、20℃:16時間危険物の性状非水溶性つや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28494227-1セット(15kg)15L
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494236-1セット(15kg)JN-95(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494245-1セット(15kg)JN-93(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494254-1セット(15kg)JN-90(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494263-1セット(15kg)JN-87(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494279-1セット(15kg)JN-85(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494288-1セット(15kg)JN-82(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494297-1セット(15kg)JN-80(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494306-1セット(15kg)JN-77(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494315-1セット(15kg)JN-75(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494324-1セット(15kg)JN-72(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494333-1セット(15kg)JN-70(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494349-1セット(15kg)JN-67(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494358-1セット(15kg)JN-65(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494367-1セット(15kg)JN-60(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494376-1セット(15kg)J02-80H(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494385-1セット(15kg)J02-60H(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494394-1セット(15kg)J05-60F(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494403-1セット(15kg)J05-60D(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494419-1セット(15kg)J05-90A(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494428-1セット(15kg)J05-85A(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494437-1セット(15kg)J05-80A(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494446-1セット(15kg)J05-75A(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494455-1セット(15kg)J05-70A(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494464-1セット(15kg)J05-60B(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494473-1セット(15kg)J05-92B(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494489-1セット(15kg)J05-90B(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494498-1セット(15kg)J05-85B(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494507-1セット(15kg)J05-80B(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494516-1セット(15kg)J05-75B(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494525-1セット(15kg)J05-70B(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494534-1セット(15kg)J05-90D(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494543-1セット(15kg)J05-80D(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494559-1セット(15kg)J05-70D(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494568-1セット(15kg)J07-80H(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494577-1セット(15kg)J07-70F(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494586-1セット(15kg)J07-60H(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494595-1セット(15kg)J09-60H(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494604-1セット(15kg)J09-90D(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494613-1セット(15kg)J09-80D(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494629-1セット(15kg)J09-70D(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494638-1セット(15kg)J09-60D(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494647-1セット(15kg)J09-60B(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494656-1セット(15kg)J09-80F(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494665-1セット(15kg)J09-70H(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494674-1セット(15kg)J12-90D(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494683-1セット(15kg)J12-80F(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494699-1セット(15kg)J12-80H(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494708-1セット(15kg)J15-90A(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28494717-1セット(15kg)J15-85A(淡彩色)15L
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする