ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの チェーン
ラクテムの 雑用チェーン
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チェーン長(m)
4
タイプ
保護チューブ:無
注文コード
28503949
品番
WS2-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
チェーン長・タイプ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
タイプ
保護チューブ:無
使用荷重(kg)
30
チェーン線径(Φmm)
2
材質(チューブ)
保護:軟質塩化ビニル(透明)
チェーン長(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
18-8 ステンレス