ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの チェーン
ラクテムの 雑用チェーン
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28504037
品番
WSRA2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質
リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304
長さ(m)
1
使用荷重(kg)
10
フック
リングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個
チェーン線径(Φmm)
2
チェーン長(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
18-8 ステンレス
注意
※フックはリングキャッチとスナップフックB型の2種類から組み合わせ可能です。
※フック本体の使用荷重を表記しております。