WSRAT2-1 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム 28504220 WSRAT2-1 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム 28504220 WSRAT2-1 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム 28504220 WSRAT2-1 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム 28504220

溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28504220 品番 WSRAT2-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304 長さ(m)1 使用荷重(kg)10 フックリングキャッチ×1個/スナップフックB型×1個 チェーン線径(Φmm)2 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) チェーン長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス
注意
※フックはリングキャッチとスナップフックB型の2種類から組み合わせ可能です。
※フック本体の使用荷重を表記しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする