WST3-5 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム 28504500 WST3-5 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム 28504500 WST3-5 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム 28504500

溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)5 タイプ保護チューブ:有 注文コード28504500 品番WST3-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は長さ・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 タイプ保護チューブ:有 長さ(m)5 使用荷重(kg)100 チェーン線径(Φmm)3 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) チェーン長(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)18-8 ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする