WSRA5-1 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム 28504999 WSRA5-1 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム 28504999 WSRA5-1 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム 28504999 WSRA5-1 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム 28504999

溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28504999 品番 WSRA5-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 長さ(m)1 使用荷重(kg)70 フックリングキャッチ×1個/AKフック×1個 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
注意
※フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
※フック本体の使用荷重を表記しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする