コスメック
コスメックの ロータリアクチュエータ/エアチャック
コスメックの エアチャック
コスメックの 平行開閉形
2方チャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28505464
品番
WPQ0600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途
ワーク搬送、ロボットハンドに
シリンダ内径(Φmm)
60
質量(kg)
2.4
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
使用流体
ドライエア
全ストローク(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
把持力
クローズ側:778(0.5MPa供給時)、オープン側:876(0.5MPa供給時)
最大使用サイクル(cycle/min)
60
位置決め精度(mm)
±0.01
シリンダ容積(cm
3
)
クローズ側:50.3 、オープン側:56.5
関連資料:
(22.58MB)
注意
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5〜+1mm、クローズ状態:-1〜+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、安全率についてはカタログをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません