3方チャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28505559 品番 WPP1250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。

用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに シリンダ内径(Φmm)125 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 使用流体ドライエア 全ストローク(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力クローズ側:3619(0.5MPa供給時)、オープン側:3707(0.5MPa供給時) 最大使用サイクル(cycle/min)40 位置決め精度(mm)±0.03 シリンダ容積(cm3)クローズ側:239.2 、オープン側:245.4
関連資料:(22.58MB)
注意
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5〜+1mm、クローズ状態:-1〜+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、安全率についてはカタログをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする