エアシーケンスバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28505568 品番BWD0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。
チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。
また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。

用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器 質量(kg)0.2 ポート数3 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.6 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0〜70 使用流体ドライエア 面積最小通路:4mm2 最低使用圧力(MPa)0.2 遅延時間(秒)1〜10
関連資料:(1.85MB)
注意
※ 放置時間により、初期動作時の遅延時間が長くなる場合があります。
※ Tポートを使いタンクを増設して容量を増加させることで、遅延時間を延長させることが可能です。
※ 設定した遅延時間を過ぎても2次側アクチュエータが動作しない場合は、必ず1次側供給圧力をゼロにしてから再度確認作業をしてください。
※ 遅延時間の確認は、遅延時間調整ネジ部のロックナットを締付けてから行ってください。
※ 回路条件により、切換後の2次側アクチュエータ動作中に1次側圧力が低下する場合があります。
※ エアの供給停止(放出)後、再度エアを供給するまで5秒以上の時間差を設けてください。
※ エアシーケンスバルブを1回路内に複数台使用する場合は、直列接続を推奨します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする