コスメック
コスメックの エアシリンダ
コスメックの クランプシリンダ
エアスイングクランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
ロック:10(標準)、スイング:10(90°)
注文コード
28505577
品番
WHC0201-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途
組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
ロック:10(標準)、スイング:10(90°)
質量(kg)
0.19
使用温度範囲(℃)
0〜70
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
使用流体
ドライエア
スイング(振り)
反時計廻り(ロック時)
角度精度(°)
90±3
ロッド径(Φmm)
12
全ストローク(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰返し精度(°)
±0.5(ロックスイング完了位置)
関連資料:
(2.52MB)
注意
※クランプ力・許容動作時間は、カタログをご覧ください。
※カタログ内「許容動作時間グラフ」をご覧の上、使用するレバーの慣性モーメントより動作時間がグラフに示す動作時間より遅くなるように調整してください。
※スイングレバーはお客様にて設計・製作してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません