エアスイングクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)ロック:20(ロングストロークタイプ)、スイング:15(90°) 注文コード28505647 品番WHC0321-R-Q20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はシリンダ内径・ストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る

強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)

用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)ロック:20(ロングストロークタイプ)、スイング:15(90°) 質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)0〜70 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 使用流体ドライエア スイング(振り)時計廻り(ロック時) 角度精度(°)90±3 ロッド径(Φmm)16 全ストローク(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
関連資料:(2.52MB)
注意
※クランプ力・許容動作時間は、カタログをご覧ください。
※カタログ内「許容動作時間グラフ」をご覧の上、使用するレバーの慣性モーメントより動作時間がグラフに示す動作時間より遅くなるように調整してください。
※スイングレバーはお客様にて設計・製作してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする