JES0000-02GPS 高精度シリンダセンサ(耐油式) コスメック 28505884 JES0000-02GPS 高精度シリンダセンサ(耐油式) コスメック 28505884 JES0000-02GPS 高精度シリンダセンサ(耐油式) コスメック 28505884 JES0000-02GPS 高精度シリンダセンサ(耐油式) コスメック 28505884

高精度シリンダセンサ(耐油式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28505884 品番JES0000-02GPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

アクチュエータの動作確認を行うオートスイッチ(高精度シリンダセンサ)です。

用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に 形状ストレート 保護構造IP67 電源電圧(V)DC5〜24 消費電流(mA)最大12 出力電流(mA)最大80 使用周囲温度(℃)-20〜+85 出力仕様3線式PNP出力 極性S極検知 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)20〜95 リード線長さ(m)1
関連資料:(2.11MB)
注意
※ロック・リリース検知の両方を行う場合、N極検知タイプとS極検知タイプそれぞれ1個ずつ使用します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする