コスメック
コスメックの エアシリンダ
コスメックの オートスイッチ
高精度シリンダセンサ(耐油式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28505900
品番
JES0000-02LGPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの動作確認を行うオートスイッチ(高精度シリンダセンサ)です。
用途
ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に
形状
L字
保護構造
IP67
電源電圧(V)
DC5〜24
消費電流(mA)
最大12
出力電流(mA)
最大80
使用周囲温度(℃)
-20〜+85
出力仕様
3線式PNP出力
極性
N極検知
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
20〜95
リード線長さ(m)
1
関連資料:
(2.11MB)
注意
※ロック・リリース検知の両方を行う場合、N極検知タイプとS極検知タイプそれぞれ1個ずつ使用します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません