ハイパワー平行ハンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28506006 品番 WPS0160-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。

用途ワーク搬送、ロボットハンドに シリンダ内径(Φmm)16 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.5 使用流体ドライエア 全ストローク(mm)6 把持力クローズ側:93.7(0.5MPa供給時)、オープン側:参考値(10.8)(0.5MPa供給時) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01 シリンダ容積(cm3)クローズ側:1.1 、オープン側:1.2
関連資料:(22.58MB)
注意
※クローズ側把持専用タイプです。
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5〜+1mm、クローズ状態:-1〜+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、許容荷重と許容モーメント、安全率についてはカタログをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする