ピンクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)ロック:2.3 注文コード28506024 品番SWP0501-C-080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストロークなど30種類から選べます 他の種類を見る

薄板を高精度位置決めしてクランプ 対象ワーク穴径Φ8からラインナップ 対スパッタ対策

用途ロボットハンドの用途に●溶接などワークを高精度位置決めしクランプする用途に●パレットを位置決めしクランプする用途に ストローク(mm)ロック:2.3 質量(g)380 使用温度範囲(℃)0〜70 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.5 適合板厚(mm)0.45〜2.3 分類C:1方向位置決め用(カット) 機能セルフロック、エアブロー(推奨エアブロー圧 0.1〜0.2MPa) 使用流体ドライエア 配管接続口径Rc1/8ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)8+0.2/-0.1 クランプ力(N)380(0.5MPa供給時) 位置決め精度(mm)0.08(機能分類 Cを2台組合せ使用時)(無負荷時) シリンダストローク(mm)8
関連資料:(3.01MB)
注意
※ワーク材質、板厚により穴に傷が付く場合があります。
※質量により十分な位置決め精度が出ない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする