用途ロボットハンドの用途に●溶接などワークを高精度位置決めしクランプする用途に●パレットを位置決めしクランプする用途に
ストローク(mm)ロック:8.5
質量(g)700
使用温度範囲(℃)0〜70
使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.5
適合板厚(mm)0.45〜8.5
分類D:基準位置決め用(データム)
機能セルフロック、エアブロー(推奨エアブロー圧 0.1〜0.2MPa)
使用流体ドライエア
配管接続口径Rc1/8ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)14±0.2
クランプ力(N)600(0.5MPa供給時)
位置決め精度(mm)0.05(機能分類 DとCを組合せ使用時)(無負荷時)
シリンダストローク(mm)16.3