用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに
ストローク(mm)1(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚使用流体ドライエア流量(L/min)推奨エアブロー:15以上ワーク径Φ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応把持力2500(0.5MPa供給時)適合穴径(Φmm)11+0.7~-0.3クランプ力(N)220(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:6.7 、ロック側5.8圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3