用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに
ストローク(mm)1(ワーク引込み)
形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
使用温度範囲(℃)0〜70
使用圧力範囲(MPa)0.25〜0.7
許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)
分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚
使用流体ドライエア
流量(L/min)推奨エアブロー:15以上
ワーク径Φ(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
把持力2500(0.5MPa供給時)
適合穴径(Φmm)12+0.7〜-0.3
クランプ力(N)220(0.5MPa供給時)
シリンダ容積(cm3)リリース側:6.7 、ロック側5.8
圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2〜0.3