ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把持力2500(0.5MPa供給時) 注文コード28506399 品番WKK2000-130-M-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は把持力など5種類から選べます 他の種類を見る

ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。

用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに ストローク(mm)1(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 使用温度範囲(℃)0〜70 使用圧力範囲(MPa)0.25〜0.7 許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量) 分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚 使用流体ドライエア 流量(L/min)推奨エアブロー:15以上 ワーク径Φ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力2500(0.5MPa供給時) 適合穴径(Φmm)13+0.7〜-0.3 クランプ力(N)220(0.5MPa供給時) シリンダ容積(cm3)リリース側:6.7 、ロック側5.8 圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2〜0.3
関連資料:(8.37MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする