コスメック
コスメックの ロータリアクチュエータ/エアチャック
コスメックの エアチャック
コスメックの エアチャック関連商品
ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28506408
品番
WKH2001-060-C-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途
ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に
ストローク(mm)
0.5(ワーク引込み)
形状
グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
質量(kg)
0.3
使用温度範囲(℃)
0〜70
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.5
分類
1方向位置決め、グリッパ数2枚
使用流体
ドライエア
ワーク径Φ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
把持力
2020(0.5MPa供給時)
適合穴径(Φmm)
6±0.3
クランプ力(N)
188(0.5MPa供給時)
シリンダ容積(cm
3
)
リリース側:8.9 、ロック側8.5
関連資料:
(5.25MB)
注意
※本製品に内部への異物侵入を防止する機能はありません。工作機械内などクーラントや切粉等の異物が飛散する環境で使用する場合は形式:WKKや形式:SWEをご検討ください。
※把持力はクランプ軸心に対して垂直方向に発生するワークを内張りする力を示します。クランプ力とは、着座面にワークを引込む力を示します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません