コスメック
コスメックの ロータリアクチュエータ/エアチャック
コスメックの エアチャック
コスメックの 支点開閉形
支点ハンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28506654
品番
WPJ0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。
用途
ワーク搬送、ロボットハンドに
シリンダ内径(Φmm)
30
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
制御方式
複動
使用流体
ドライエア
開き角度(度)
-5〜+20
把持力
クローズ側:130(0.5MPa供給時)
最大使用サイクル(cycle/min)
60
位置決め精度(mm)
±0.1
シリンダ容積(cm
3
)
クローズ側:2.4 、オープン側:2.8
関連資料:
(22.58MB)
注意
※角度誤差(片側) オープン状態:-2〜+5°、クローズ状態:-5〜+2°
※許容レバー長さ、安全率についてはカタログをご覧ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません