コスメック
コスメックの ロータリアクチュエータ/エアチャック
コスメックの エアチャック
コスメックの 平行開閉形
爪チャンジャー付2方チャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28506740
品番
WPW0600-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
シリンダ容積(cm
3
)
[2方チャック部]クローズ側:46.5 、オープン側:52.3
[爪チェジャー部(2箇所合計)]ロック側:2.9 、リリース側:1.6
用途
ワーク搬送、ロボットハンドに
適合
プルボルト形式:WPWZ600-P1、ロケートピン形式:WPWZ600-P2
シリンダ内径(Φmm)
60
質量(kg)
2.2
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.5
使用流体
ドライエア
全ストローク(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
把持力
クローズ側:1219(0.5MPa供給時)
最大使用サイクル(cycle/min)
60
位置決め精度(mm)
2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
関連資料:
(4.9MB)
注意
※クローズ側把持専用タイプです。
※爪側に必要なロケートピンおよびプルボルトは付属されません。必要数別途手配ください。
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5〜+1mm、クローズ状態:-1〜+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、安全率についてはカタログをご覧ください。
※爪チェンジ用のエア圧力は、チャック動作用に供給するエア圧力と同一もしくはそれ以上の圧力を供給してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません