ヘルメットやベルト、ポケットに付けて使用できる超小型の硫化水素検知器です。
電池交換とセンサー交換が可能です。
硫化水素ガスの濃度を素早く検知し、危険をいち早く知ることができます。
周囲のガスがアラーム濃度になると、10 cmの距離で95デシベルの大きなブザー音、赤色LEDライトの点滅とバイブレーションで警告します。アラーム濃度は10ppm/15ppmの2段階のアラームと標準のSTEL(短時間暴露限界値) 15ppmアラーム/TWA(時間加重平均値) 10ppmアラームも設定されていて、それらの値をガス濃度が超過するとアラームが自動作動します。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。