VARTA(バルタ)
VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
端子位置
R
L
R
バッテリー容量(Ah)
46(5時間率)
30(5時間率)
34(5時間率)
46(5時間率)
60(5時間率)
64(5時間率)
75(5時間率)
長側面長さ(cm)
23.8
18.7
19.7
23.8
23
26
30.6
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28507984
品番
N-70R/80B24R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アイドリングストップ車用バッテリー
用途
アイドリングストップ車用バッテリー
仕様
無補水
幅(mm)
129
質量(kg)
13.7
高さ(mm)
227
バッテリー容量(Ah)
46(5時間率)
CCA(アンペア)
500
長側面長さ(cm)
23.8
端子位置
R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/24ヶ月または4万km