曜日別特売
S-100/130D26L VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic) VARTA(バルタ) 28508018

VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
端子位置L
バッテリー容量(Ah)64(5時間率)
長側面長さ(cm)26
内容量1個注文コード28508018品番S-100/130D26L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アイドリングストップ車用バッテリー

用途アイドリングストップ車用バッテリー仕様無補水幅(mm)173質量(kg)20.3高さ(mm)225バッテリー容量(Ah)64(5時間率)CCA(アンペア)720長側面長さ(cm)26端子位置L
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/24ヶ月または4万km
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする