トライメイト
トライメイトの トイレ用品
トライメイトの その他トイレ用品
PVC製便座取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28508228
品番
TR-PBT-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
手を汚さず衛生的に便座を開ける事が可能なPVC製の取っ手です。
用途
便座の開け閉めに
材質
PVC
寸法(mm)
30×240×5
色
ホワイト
質量(g)
13