HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 絶縁抵抗計(メガー)
HIOKI(日置電機)の デジタル絶縁抵抗計
超絶縁計
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28508316
品番
SM7110
参考基準価格(税別)
¥594,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。
トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。
測定電圧は最大1000 Vです。
用途
セラミックデバイスの絶縁劣化試験
チップコンデンサのIR測定
MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定
太陽電池セル薄膜の絶縁測定
ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定
水晶デバイスの絶縁測定
塗装(塗料)の表面抵抗率測定
筐体の帯電度合いの測定
ダイオードの微小漏れ電流測定
フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定
プリンタトナー・ローラの絶縁測定
半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験
テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載
付属品
電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-R (通信コマンド取扱説明書、 USBドライバ) ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 ショートプラグ ×1
仕様
電流リミッタ:0.1〜250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251〜1000 V: 5/ 10 mA、 1001V〜: 1.8mA
質量(kg)
5.9
抵抗(Ω)
1×10^3〜2×10^19
表示
LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×80×450
測定時間
ディレー時間: 0〜9999 ms
機能
コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能
インターフェース
USB、 RS-232C、 GP-IB
電源(AC V)
100〜240、 50/60 Hz、 45 VA
測定チャンネル数
1
測定電圧(V)
0.1〜100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1〜1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】
直流電流測定
20 p (分解能 0.1 fA)、 確度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)/200 p(分解能 1.0 fA)、 確度 ±(1.0% of rdg. +30 dgt.)/2 n(分解能 10 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +20 dgt.)/20 n (分解能 100 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 n(分解能 1 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/2 μ(分解能 10 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/20 μ(分解能 100 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 μ (分解能 1 nA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体のみでは使用できません。測定用途に応じてオプションのプローブをご購入ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。