CAPStyle
CAPStyleの 自動車用電球・バルブ
CAPStyleの 自動車用LEDバルブ
CAPStyleの T8/T10×31(LED)
シュトラールLEDルームランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28508657
品番
LE-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
4灯の面発光LEDを採用。
4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ
純正球サイズ
高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色
ピュアホワイト
タイプ
DC12V車用
定格電圧(V)
12
口金
対応:T10×31
レンズ
乳白色
ガラス球形式
T10×31
色温度(K)
7000
極性
フリータイプ
明るさ(Lm)
65