CAPStyle
CAPStyleの 自動車用電球・バルブ
CAPStyleの 自動車用LEDバルブ
CAPStyleの T10/T16/T20(LED)
シュトラールLEDポジションランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
バルブ
6灯LED ポジションランプ用LEDバルブ
明るさ(Lm)
230
注文コード
28508684
品番
LE-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
バルブ・明るさ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車検対応
高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色
ピュアホワイト
タイプ
DC12V車用
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
6500
極性
フリータイプ
バルブ
6灯LED ポジションランプ用LEDバルブ
明るさ(Lm)
230